{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | AEG typ AS 18 V | |
Označenie výrobcu | BBH18BL2 | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 5 Ah | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
maximálne otáčky 1. stupeň | 0 min-1 - 1 500 min-1 | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 13 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 30 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu | 26 mm | |
maximálna nárazová hodnota | 5 000 min-1 | |
Nárazová energia | 2,5 J | |
Upínač nástrojov tvar | SDS Plus | |
Hmotnosť | 3 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | 18,3 m/s2 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Druh produktu | Vŕtacie kladivo |
Číslo položky | 075535 BBH18BL2-5 | |
EAN/GTIN | 4058546417109 |