{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | systémový kufor (L-Boxx) | |
Označenie výrobcu | GBM 10 RE | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 600 W | |
maximálne otáčky 1. stupeň | 2 600 min-1 | |
Upínač vŕtacieho skľučovadla | 1/2 palca − 20 UNF | |
Rozsah upínania vŕtacieho skľučovadla | 1 mm - 10 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 1. stupeň | 10 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 1. stupeň | 25 mm | |
vhodné pre materiál | Ocel | |
Hmotnosť | 1,7 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | 4,8 m/s2 | |
Druh produktu | Vŕtačka |
Číslo položky | 075420 GBM10RE | |
EAN/GTIN | 3165140485968 | |
Číslo výrobcu | 0601473600 |