Ťažká ručná vŕtačka 720549

Č. pol.: 075155 720549
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu BOS 16-2
    Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
    Príkon 1 200 W
    Rozsah otáčok 1. stupeň 0 min-1 - 520 min-1
    Rozsah otáčok 2. stupeň 0 min-1 - 1 600 min-1
    Upínač vŕtacieho skľučovadla 1/2 palca − 20 UNF
    Rozsah upínania vŕtacieho skľučovadla 3 mm - 16 mm
    maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 1. stupeň 16 mm
    maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 2. stupeň 10 mm
    maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 1. stupeň 50 mm
    maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 2. stupeň 50 mm
    vhodné pre materiál Ocel
    Hmotnosť 3,7 kg
    maximálne vibrácie podľa EN < 2,5 m/s2
    Druh produktu Vŕtačka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 075155 720549
    EAN/GTIN 4014586876443
    Číslo výrobcu 72054960000

    Popis

    Prevedenie:

    Výkonná vŕtačka s nastavením otáčok pre flexibilné použitie pri obrábaní kovov.
    • Chod doprava / doľava pre rezanie závitov do M12.
    • Vysoko kvalitné kovové rýchloupínacie skľučovadlo Röhm SUPRA SK.
    • Klzná spojka krútiaceho momentu.
    • Vysokovýkonný motor 1200 W so stabilným krútiacim momentom.
    S mechanickou dvojstupňovou prevodovkou.

    Výhoda:

    Vysokokvalitné kovové rýchloupínacie skľučovadlo Röhm.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane rýchloupínacieho vŕtacieho skľučovadla 3 − 16 mm, prídavnej rukoväte.

    Poznámka:

    Vhodné špirálové vrtáky nájdete od č. 114000.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka