{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | BOP 10-2 | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 500 W | |
Rozsah otáčok 1. stupeň | 0 min-1 - 700 min-1 | |
Rozsah otáčok 2. stupeň | 0 min-1 - 2 250 min-1 | |
Upínač vŕtacieho skľučovadla | 1/2 palca − 20 UNF | |
Rozsah upínania vŕtacieho skľučovadla | 1,5 mm - 13 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 1. stupeň | 10 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 2. stupeň | 8 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 1. stupeň | 35 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 2. stupeň | 25 mm | |
vhodné pre materiál | Ocel | |
Hmotnosť | 2 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
Druh produktu | Vŕtačka |
Číslo položky | 075150 720554 | |
EAN/GTIN | 4014586882512 | |
Číslo výrobcu | 72055460000 |