Číslicový kalibr, 6 palců, 0,001, 0,1 in/r

Č. pol.: 075115811
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 075115811
    EAN/GTIN 7630041126341
    Číslo výrobcu 075115811
    Číslo L L40620 1520

    Popis

    Prevedenie:

    Maximální přípustné chyby:
    L = délka v
    0 < L ≤ 4: ± 20 µm
    4 < L: ± 30 µm
    Rozměr A [ 40
    Rozměr B [mm]: 13
    Rozměr C [mm]: Rozměr D 1,5 x 1,9
    [mm]: 3,2
    Rozměr E [mm]: 15,5

    Popis:

    Kalibr s kulatou stupnicí, 6 palců, 0,001, 0,1 in/t

    Charakteristika:

    • Materiál: Kalená nerezová ocel; ozubená kola z kalené, broušené oceli
    • Vytáčení: Ø 1,2 in; otočný; s pojistným šroubem
    • Rozsah měření [in]: 0 ÷ 6
    • Cestování / revoluce [in]: .1
    • Role palce: S
    • Rozlišení [in]: .001

    Norma:

    ISO 13385-1:2019

    Rozsah dodávky:

    Zpráva o měření; prohlášení o shodě

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka