Univerzální magnetický měřicí stojan s kombinovaným držákem 500 mm/180 mm

Č. pol.: 0750102
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Číslo položky 0750102
    EAN/GTIN 4029713223236
    Číslo výrobcu 0750102
    Číslo L L40510 254

    Popis

    Prevedenie:

    • Pochromované sloupy
    • Základna s drážkou V.
    • Magnet se spínačem ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
    • Kombinovaná svorka: Ø 8 mm pro úchylkoměry, vlaštovka pro úchylkoměry
    • Zastrouhané jemné nastavení

    Popis:

    Univerzální magnetický měřicí stojan s chromovanými měřicími sloupky, výška sloupku 500 mm, průmět 180 mm, tyče Ø 20/16 mm. S jemným nastavením, napínáním pomocí křížové hlavy. Základna 75x60x80 mm s prizmatickou patkou, magnet lze zapnout a vypnout, přídržná síla 800 N. Dodává se bez číselníku, v kartonové krabici.

    Norma:

    o.A.

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka