{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Názov výrobcu | GDS 18E | |
Dodávky energie | Sietová prevádzka | |
Spotreba energie | 500 W | |
Maximálna skrutka⌀ (8.8 − 12.9) | M18 | |
Maximálny krútiaci moment je tvrdý | 250 Nm | |
Maximálna rýchlosť | 1 300 min-1 | |
Počet zdvihov | 1 000 min-1 - 2 600 min-1 | |
Profil pohonu skľučovadla nástroja | Vonkajší štvorhran | |
Rozmer skľučovadla nástroja | 1/2 palec | |
Hmotnosť | 3,2 kg | |
Maximálne vibrácie podľa EN | 4 m/s2 | |
Typické použitie | Strong | |
Typ výrobku | Skrutkovač s príklepom | |
USP2 | max. ⌀ skrutky M18, s vonkajším štvorcovým upínačom nástroja 1/2 palca | |
USP1 | 250 Nm tvrdý |
Číslo položky | 074170 GDS18E | |
Číslo výrobcu | 0601444000 |