{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | systémový kufor (L-Boxx) | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Bosch 12 V | |
Označenie výrobcu | GDR 12V-110 | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 3 Ah | |
Napätie akumulátora | 12 V | |
maximálny ⌀ skrutiek (8,8 - 12,9) | M12 | |
maximálny krútiaci moment tvrdý | 110 Nm | |
Nárazová hodnota | 0 min-1 - 3 100 min-1 | |
Upínač nástrojov Profil pohonu | vnútorný šesthran | |
Upínač nástrojov Rozmery | 1/4 palec | |
maximálne otáčky 1. stupeň | 1 200 min-1 | |
maximálne otáčky 2. stupeň | 2 600 min-1 | |
Hmotnosť | 0,9 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | 10 m/s2 | |
typické použitie | Strong | |
vhodné pre materiál | Ocel | |
Druh produktu | Skrutkovač s príklepom |
Číslo položky | 074054 GDR12110 | |
EAN/GTIN | 3165140910682 | |
Číslo výrobcu | 06019E0005 |