{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | AEG typ AS 18 V | |
Označenie výrobcu | BSS18MTF12 | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Maximálny uťahovací moment | 785 Nm | |
maximálny ⌀ skrutiek (8,8 - 12,9) | M16 | |
Nárazová hodnota | 0 min-1 - 3 800 min-1 | |
Upínač nástrojov Profil pohonu | Vonkajší štvorhran | |
Upínač nástrojov Rozmery | 1/2 palec | |
Hmotnosť | 1,65 kg | |
typické použitie | Heavy Duty | |
Druh produktu | Skrutkovač s príklepom |
Číslo položky | 074016 BSS18MTF12 | |
EAN/GTIN | 4058546374570 |