{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | napätie Fein typ E 12 V; napätie Fein typ E 18 V | |
Označenie výrobcu | ASCD 18-1000 | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Napätie akumulátora | 12 V; 18 V | |
Maximálny uťahovací moment | 1 050 Nm | |
maximálny ⌀ skrutiek (8,8 - 12,9) | M27 | |
Nárazová hodnota | 0 min-1 - 2 200 min-1 | |
Upínač nástrojov Profil pohonu | Vonkajší štvorhran | |
Upínač nástrojov Rozmery | 3/4 palec | |
Hmotnosť | 3 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | 12,9 m/s2 | |
typické použitie | Heavy Duty | |
Druh produktu | Skrutkovač s príklepom |
Číslo položky | 074000 71150864 | |
EAN/GTIN | 4014586891651 | |
Číslo výrobcu | 71150864000 |