Akumulátorová nabíjačka ASC55-8

Č. pol.: 073890 ASC55-8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Typ CAS 18 V

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Typ CAS 18 V
Menovité napätie 36 V
Maximálny počet nabíjacích miest 8
Druh produktu Nabíjačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 073890 ASC55-8
EAN/GTIN 4061792191051
Číslo výrobcu 627093000

Popis

Prevedenie:

Nabíjačka pre balíky akumulátorov s posuvným uložením všetkých tried napätia (12 – 36 V). Patentovaná technológia nabíjania „AIR COOLED“ pre krátke časy nabíjania chladením akumulátora počas procesu nabíjania.
Nabíjacia stanica s 8 paralelnými miestami nabíjania. Robustné hliníkové teleso so zavesením pre montáž na stenu a rukoväťou na prenášanie pre mobilné použitie.

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.
Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka