Základná súprava akumulátorov Li-Power, Kapacita akumulátora: 4Ah

Č. pol.: 073880 4
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Kapacita akumulátora Cena za kus vrát. DPH
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Typ CAS 18 V

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet obsiahnutých akumulátorov 2
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Typ CAS 18 V
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 4 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Druh produktu Akumulátor vrátane nabíjačky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 073880 4
EAN/GTIN 4007430244116
Číslo výrobcu 685050000

Popis

Prevedenie:

Štartovacia súprava Li-Power vhodná pre všetky akumulátorové prístroje Metabo triedy 18 V, ako aj všetky akumulátorové prístroje platformy CAS.

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.
Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Vrátane nabíjačky ASC 55 a 2× akumulátora 4,0 Ah.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka