Balenie batérií LiHD 4

Č. pol.: 073875 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Kapacita akumulátora Cena za kus vrát. DPH
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Typ CAS 18 V

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Typ CAS 18 V
Kapacita akumulátora 4 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Druh produktu Akumulátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 073875 4
EAN/GTIN 4007430334633
Číslo výrobcu 625367000

Popis

Prevedenie:

Akumulátory LiHD pre maximálny výkon a extrémne dlhé používanie pri minimálnom vývoji teploty.

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.
Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka