Lítiovo-iónový akumulátor B12

Č. pol.: 073855 B12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
648 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu GBA 12V 3.0Ah
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 3 Ah
Napätie akumulátora 12 V
vhodné pre Bosch 12 V
Hmotnosť na batériu 180 g
Druh produktu Akumulátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 073855 B12
EAN/GTIN 3165140894494
Číslo výrobcu 1600A00X79

Popis

Prevedenie:

Kompaktné, výkonné Li-ion akumulátory.
  • Bez efektu pamäte.
  • Bez poklesu výkonu.
  • Nízke samovybíjanie.
  • Rýchle nabíjanie akumulátorov.
  • Veľmi výkonné aj pri teplotách nižších ako 0 °C.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.