Lítiovo-iónový akumulátor B18

Č. pol.: 073853 B18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ batérie, napätie batérie Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu GBA 18V 4.0Ah
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 4 Ah
Napätie akumulátora 18 V
vhodné pre Bosch 18 V
Hmotnosť na batériu 600 g
Druh produktu Akumulátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 073853 B18
EAN/GTIN 3165140730464
Číslo výrobcu 1600Z00038

Popis

Prevedenie:

Kompaktné, výkonné Li-ion akumulátory.
  • Bez efektu pamäte.
  • Bez poklesu výkonu.
  • Nízke samovybíjanie.
  • Rýchle nabíjanie akumulátorov.
  • Veľmi výkonné aj pri teplotách nižších ako 0 °C.
Bosch CoolPack − optimálna ochrana článkov pred nadmerným zahrievaním vďaka špeciálnej komore na odvádzanie tepla na spodnej strane.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka