Lítiovo-iónový akumulátor SHD, 4,0 Ah, Typ akumulátora: AS18

Č. pol.: 073846 AS18
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ akumulátora Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 4 Ah
Napätie akumulátora 18 V
vhodné pre Prístroje AEG 18V
Druh produktu Akumulátor

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 073846 AS18
EAN/GTIN 4058546361419
Výrobca Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Popis

Prevedenie:

Nová technológia akumulátora HD ponúka vyšší výkon v náročných aplikáciách a je spätne kompatibilná so všetkými zariadeniami 18 V od AEG. Technológia PRO Lithium-Ion™ okrem toho poskytuje optimálnu platformu akumulátora s 3-násobnou ochranou:
  • Kontrola teploty: Chráni akumulátor pred prehriatím.
  • Elektronická ochrana pred prepätím: Kontroluje okamžité vypnutie v prípade preťaženia.
  • Monitorovanie jednotlivých článkov: Chráni akumulátor pred hĺbkovým vybitím.

Vhodné pro:

Systém AEG 18 V.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka