Základná súprava akumulátorov SHD L1840SHD

Č. pol.: 073844 L1840SHD
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 4 Ah
Napätie akumulátora 18 V
vhodné pre Prístroje AEG 18V
Druh produktu Akumulátor vrátane nabíjačky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 073844 L1840SHD
EAN/GTIN 4058546362263

Popis

Prevedenie:

Štartovacia súprava akumulátora – Vhodná pre všetky akumulátorové prístroje značky AEG, trieda 18 V.

Rozsah dodávky:

Vrátane nabíjačky a 1× 18 V akumulátora a prepravnej tašky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka