Akumulátorová nabíjačka, Typ: M18DBSC

Č. pol.: 073840 M18DBSC
Nový produkt
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu M18 DBSC
Menovité napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Druh produktu Nabíjačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 073840 M18DBSC
EAN/GTIN 4058546418984

Popis

Prevedenie:

Technológia impulzného nabíjania riadená čipom. S ukazovateľom stavu nabitia a ochranou proti nadmernému nabitiu.
Akumulátory sa nabíjajú jeden po druhom v poradí, v akom boli vložené.
  • Červené trvalé svetlo: Akumulátor sa nabíja.
  • Červená pomaly bliká: Akumulátor v polohe čakania.
  • Zelené trvalé svetlo: Akumulátor je nabitý.
Rýchlonabíjačka umožňuje súčasné nabíjanie dvoch akumulátorov.