Akumulátor Li-Ion FE14

Č. pol.: 073838 FE14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ batérie, napätie batérie Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 5 Ah
Napätie akumulátora 14,4 V
vhodné pre prístroje Fein 14V
Druh produktu Akumulátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 073838 FE14
EAN/GTIN 4014586882741
Číslo výrobcu 92604172020

Popis

Prevedenie:

Lítiovo-iónový akumulátor s indikátorom stavu nabitia a technológiou FEIN SafetyCell. Chráni akumulátor a stroj pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím. 100 % kompatibilita so všetkými 12 V akumulátorovými nástrojmi FEIN, ako aj 18 V akumulátorovými nástrojmi s rozhraním MultiVolt.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka