Akumulátor Li-Ion, 6,0 Ah, Typ batérie, napätie batérie: FE12V

Č. pol.: 073835 FE12
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ batérie, napätie batérie Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 6 Ah
Napätie akumulátora 12 V
vhodné pre prístroje Fein 12V
Druh produktu Akumulátor

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 073835 FE12
EAN/GTIN 4014586890623
Číslo výrobcu 92604184020
Výrobca C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Prevedenie:

Lítiovo-iónový akumulátor s indikátorom stavu nabitia a technológiou FEIN SafetyCell. Chráni akumulátor a stroj pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím. 100 % kompatibilita so všetkými 12 V akumulátorovými nástrojmi FEIN, ako aj 18 V akumulátorovými nástrojmi s rozhraním MultiVolt.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka