Li-Ion systém L12, Typ akumulátora: L1240

Č. pol.: 073825 L1240
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ akumulátora Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu L1240
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 4 Ah
Napätie akumulátora 12 V
Hmotnosť 0,46 kg
Druh produktu Akumulátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 073825 L1240
EAN/GTIN 4002395378272

Popis

Prevedenie:

  • Technológia PRO Lithium-Ion™ okrem toho poskytuje optimálnu platformu s 3-násobnou ochranou.
  • Kontrola teploty
  • Elektronická ochrana pred prepätím
  • Monitorovanie jednotlivých článkov
  • Stabilný kryt

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka