{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | M14B4 | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 4 Ah | |
Napätie akumulátora | 14 V | |
vhodné pre | 14V Milwaukee | |
Druh produktu | Akumulátor |
Číslo položky | 073819 MB14 | |
EAN/GTIN | 4002395379842 | |
Číslo výrobcu | 4932430323 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Li-Ion systém M14B4, 4,0 Ah, Typ akumulátora: MB14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
127,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
70,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
35,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Druh batérie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Kapacita akumulátora | 4 Ah | 4,4 Ah | 4 Ah |
Napätie akumulátora | 14 V | 11,1 V | 7,3 V |
Označenie výrobcu | M14B4 | ||
vhodné pre | 14V Milwaukee | ||
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | 1 | 1 |
Druh produktu | Akumulátor | Akumulátor | Akumulátor |