{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 12 V | |
Označenie výrobcu | M12 UCL | |
Svetelný tok | 1 200 lm | |
Svetelný tok Úroveň 2 | 800 lm | |
Svetelný tok Úroveň 3 | 600 lm | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Osvetľovacie teleso | LED modul | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Napätie akumulátora | 12 V | |
Druh produktu | Pracovné svietidlo |
Číslo položky | 073210 M12UCL | |
EAN/GTIN | 4058546361501 |