LED akumulátorová lampa 0-verzia bez akumulátora GLI18300

Č. pol.: 073205 GLI18300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Bosch 18 V

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Bosch 18 V
Označenie výrobcu GLI 18V-300
Zóna ATEX žiadna
Svetelný tok 300 lm
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Osvetľovacie teleso LED modul
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
Hmotnosť bez batérie 300 g
Druh produktu Pracovné svietidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 073205 GLI18300
EAN/GTIN 3165140876193
Číslo výrobcu 06014A1100

Popis

Prevedenie:

Robustné 18 V LED akumulátorové svietidlo s ohybnou hlavicou svietidla. 6 jasných LED diód so svietivosťou 300 lúmenov a veľmi dlhou dobou svietenia.
Flexibilné použitie vďaka rôznym polohám osvetlenia.

Rozsah dodávky:

Akumulátorové svietidlo bez batérie a bez nabíjačky.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851073866.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely