{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | napätie Fein typ E 12 V; napätie Fein typ E 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | ALED 12-18V | |
ATEX zona | Nera | |
Šviesos srautas | 300 lm | |
Šviesos srautas, 2 lygis | 100 lm | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 12 V; 18 V | |
Svoris be akumuliatoriaus | 130 g | |
Druh produktu | Pracovné svietidlo |
Číslo položky | 073200 92604200 | |
Číslo výrobcu | 92604200020 |