Vnitřní mikrometr 280 - 510 mm

Č. pol.: 0728110
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Číslo položky 0728110
EAN/GTIN 4029713222178
Číslo výrobcu 0728110

Popis

Prevedenie:

  • 2bodový komparátor měřicí přístroj s dělenou sondou + měřicí kolík
  • Středicí deska
  • Montážní otvor Ø 8 mm
  • Ideální ve spojení s číselníkovým měřičem nebo číselníkovým komparátorem

Popis:

Vnitřní jemná měrka pro velké a hluboké otvory. Navrženo jako dvoubodové srovnávací měřidlo s určením bodu zvratu, se středicí deskou. Pevný měřicí kolík je kalený, pohyblivý měřicí kolík je opatřen karbidovým hrotem. Rozsah měření 280-510 mm, hloubka měření 400 mm, 7 měřicích kolíků, 4 měřicí kotouče. Držák Ø 8 mm / h 7, vhodný pro číselníková měřidla nebo jemné ukazovátko. Dodávka bez číselníku, v dřevěném kufříku.

Charakteristika:

  • Rozsah měření (mm): 280–510
  • Hloubka měření mm: 400 mm
  • Opakovatelnost [µm]: 1,5 µm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka