Prevedenie:
- Karbidové měřicí vložky, Ø 2,0 mm
- Formulář A podle normy DIN 2270
- Otočný volič
- 3dílné vodítko polknutí ocasu
- Automatické obrácení směru počítání
- Měřicí síla 0,15 N.
Popis:
Pákové měřidlo s otočnou stupnicí a automatickou změnou směru měření. Měřicí destička je vybavena karbidovou kuličkou Ø 2,0 mm. 3násobné vedení holubího ocasu. Délka měřicí vložky 14,5 mm. Rozsah měření 0,8 mm, odečet 0,01 mm, vnější kroužek Ø 40,5 mm. Zobrazení 0-40-0. Součástí dodávky je upínací stopka 8 mm a měřicí vložkový klíč. Balení: kufřík
Charakteristika:
- Otáčení ukazatele v mm: 0,8 mm
- Opakovatelnost [µm]: 3 µm
Norma:
DIN 2270