Vypínací momentový uťahovák s funkciou ParameterControl Tyčový uhlový skrutkovač, Typ: 71126460

Č. pol.: 071120 71126460
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: napätie Fein typ E 12 V; napätie Fein typ E 18 V

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie napätie Fein typ E 12 V; napätie Fein typ E 18 V
Označenie výrobcu ASW 18-60 PC
Konštrukcia motora bezkefový EC motor
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 12 V; 18 V
Rozsah krútiaceho momentu 25 Nm - 60 Nm
Rozsah otáčok 20 min-1 - 230 min-1
Konštrukcia Tycový uhlový skrutkovac
Hmotnosť vrátane batérie 1,7 kg
vhodná uhlová hlava 071133 16010
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 071120 71126460
EAN/GTIN 4014586883854
Číslo výrobcu 71126460000

Popis

Prevedenie:

Vypínacie skrutkovače FEIN ACCU TEC sú navrhnuté pre najvyššie nároky na presné skrutkové spoje v sériovej výrobe.
  • Bezkefkové EC motory s niekoľkonásobne dlhšou životnosťou a až o 80 % nižšími nákladmi na údržbu.
  • Oneskorenie opätovného zapnutia po zoskrutkovaní, aby sa zabránilo „dodatočnému bufrovaniu“.
  • Zablokovanie opätovného zapnutia pri nedostatočnom nabití akumulátora pre proces skrutkovania.
  • Malé tolerancie doťahovania pre vysokú kvalitu zoskrutkovania.
  • Rovnaké zostávajúce presné doťahovacie krútiace momenty nezávisle od prípadu skrutkovania.
  • Skrutkovač, ktorý je možné skontrolovať, hodnota CmK > 1,67 ± 10 % (vo vzťahu k 6 Sigma) podľa ISO 5393 VDI/VDE 2647.

Krútiaci moment uvoľnenia leží 25 % nad krútiacim momentom dotiahnutia.
Vypínací momentový uťahovák s funkciou ParameterControl pre jednoduché a individuálne programovanie na PC pri použití programovacieho adaptéra (č. 071135 veľ. 92604163).
Voľne programovateľné parametre: otáčky, smer otáčania, uhol otáčania, prah krútiaceho momentu a čas.
Až 5 programovacích krokov. Presné prispôsobenie príslušnému prípadu skrutkovania. Koncové odpojenie mechanickou spojkou. Ideálny pre optimalizáciu procesu a času.
Vypínací uťahovač pre lítiovo-iónový akumulátor. Nevyžaduje údržbu až do 500 000 zaskrutkovaní.

Rozsah dodávky:

Dodáva sa čistý skrutkovač bez akumulátora, nabíjačky, nastavovacieho náradia a uhlovej hlavy. Objednajte si akumulátor, nabíjačku, nastavovacie náradie a uhlovú hlavu špeciálne k prístroju.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete od Č. 073832.
Zariadenia na skúšanie krútiaceho momentu nájdete od č. 654300. Snímače krútiaceho momentu/uhla otočenia nájdete pod č. 654381. Služba prednastavenia krútiaceho momentu na požiadanie.