Prevedenie:
- Kovové pouzdro
- Měřicí vřeteno je vyrobeno z nerezové oceli
- Náhradní hrot sondy M 2,5
- Upínací stopka Ø 8 mm
- S revolučním kontrapultem
- DIN 878
Popis:
Malý číselník s kovovým krytem. Měřicí kolík z nerezové oceli. S vyměnitelným hrotem sondy M 2,5 mm. Upínací stopka Ø 8 mm h 6. S otáčkoměrem. Rozsah měření 3 mm, hodnota stupnice 0,01 mm, 1 otáčka ukazatele = 0,5 mm, vnější kroužek Ø 32 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.
Charakteristika:
- Čtení: 0,01 mm
- Otáčení ukazatele v mm: 0,5 mm
- Rozsah měření v mm: 3 mm
- Opakovatelnost [µm]: 3 µm
- Analogová měřicí síla: 0,5 N
Norma:
DIN 878