Akumulátorový závitník bez akumulátora so systémom Quick, Typ: GBLTXBLQI

Č. pol.: 070281 GBLTXBLQI
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Balenie: Metabox
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Typ CAS 18 V

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Metabox
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Typ CAS 18 V
Označenie výrobcu GB 18 LTX BL Q I
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
Konštrukcia motora bezkefový
maximálny krútiaci moment mäkký 65 Nm
maximálny krútiaci moment tvrdý 130 Nm
Počet otáčok na voľnobeh 0 min-1 - 2 000 min-1
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 68 mm
Hmotnosť vrátane batérie 2,2 kg
Hmotnosť bez batérie 1,8 kg
typické použitie Heavy Duty
Druh produktu Vŕtačka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 070281 GBLTXBLQI
Kopírovať
EAN/GTIN 4061792188198
Kopírovať
Číslo výrobcu 602362850
Kopírovať
Výrobca Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Prevedenie:

Akumulátorový vŕtací skrutkovač s a bez systému Metabo Quick.
Systém Quick šetrí veľa času pri častej výmene medzi vŕtaním a skrutkovaním. V priebehu niekoľkých sekúnd je možné skľučovadlo s vrtákom vymeniť za držiak bitov vrátane bitu, bez použitia akéhokoľvek náradia.
Patentovaná funkcia rezania závitov plnohodnotného akumulátorového vŕtacieho skrutkovača umožňuje rýchle a neprerušované vŕtanie a čistenie závitov automatickým prepínaním smeru otáčania.
Vyberte si medzi kompletnou výbavou 2 akumulátormi, nabíjačkou a pevným plastovým kufríkom alebo strojom bez príslušenstva v krabici, keď už máte nejaké akumulátory. Samozrejme si môžete zakúpiť aj akumulátory a nabíjačky samostatne. Mimochodom, na všetky akumulátory Metabo sa vzťahuje 3-ročná záruka, bez zreteľa na počet nabíjacích cyklov.
Ďalšie podrobnosti, ako je jasné LED pracovné svetlo a praktický háčik na opasok, poskytujú ešte väčšie pohodlie pri práci.
  • Prepínateľný pulzný režim na odskrutkovanie zaseknutých skrutiek a vŕtanie na hladkých povrchoch.
  • Precision Stop: elektronická momentová spojka so zvýšenou presnosťou na presnú a citlivú prácu.
  • Rýchloupínacie skľučovadlo pre upnutie závitníkov so štvorhranom a cylindrickými vrtákmi.
  • Dlhá životnosť a vysoká odolnosť závitníkov vďaka inteligentnému monitorovaniu krútiaceho momentu.
  • Systém Metabo Quick: Rýchla výmena držiaka nástroja a pracovného nástroja na flexibilnú prácu.
  • Jedinečný bezkefový motor Metabo Brushless pre rýchly postup práce a maximálnu účinnosť pri vŕtaní a skrutkovaní.
  • Prepínateľný pulzný režim na odskrutkovanie zaseknutých skrutiek a vŕtanie na hladkých povrchoch.
  • Precision Stop: Elektronická spojka krútiaceho momentu so zvýšenou presnosťou pre presnú a citlivú prácu.
  • Ochrana proti preťaženiu: Chráni motor pred prehriatím.
  • Elektronické bezpečnostné vypnutie: Žiadny spätný náraz pri blokovaní vrtáka – pre vysokú ochranu používateľa.
  • S praktickým hákom na opasok a držiakom bitov, voliteľne upevniteľný na pravej alebo ľavej strane.

Pre najťažšie aplikácie odporúčame bezkefové typy, ktoré môžete okamžite rozpoznať podľa „BL“ v označení. Majú tiež tepelnú ochranu proti preťaženiu, ktorá chráni motor pred prehriatím.

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.
Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Vrátane rýchloupínacieho skľučovadla so závitom M4 – M6, M8 – M12, prídavnej rukoväti a bez akumulátora a nabíjačky.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870073890.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka:

Login

Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka