• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.
    • Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Akumulátorový vŕtací skrutkovač 18 V, bezkefový motor, rozsah upínania rýchloupínacieho skľučovadla 1,5-13, bez akumulátora, Typ: BSLBLQ

Č. pol.: 070271 BSLBLQ
Price per 1 ks
Cena platí do 19. 1. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Balenie: Metabox
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Typ CAS 18 V

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Metabox
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Typ CAS 18 V
Označenie výrobcu BS 18 L BL Q
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
Konštrukcia motora bezkefový
maximálny krútiaci moment mäkký 25 Nm
maximálny krútiaci moment tvrdý 60 Nm
Počet otáčok na voľnobeh 0 min-1 - 1 850 min-1
Rozsah upínania rýchloskľučovadla 1,5 mm - 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 32 mm
Hmotnosť bez batérie 0,92 kg
Hmotnosť vrátane batérie 1,4 kg
typické použitie Medium
Druh produktu Vŕtací skrutkovač
USP1 18V
USP2 Bezkefový motor, rýchloupínacie skľučovadlo s rozsahom upínania 1,5 – 13, bez akumulátora

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070271 BSLBLQ
EAN/GTIN 4061792122727
Číslo výrobcu 602327890
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Prevedenie:

Akumulátorový vŕtací skrutkovač s a bez systému Metabo Quick.
Systém Quick šetrí veľa času pri častej výmene medzi vŕtaním a skrutkovaním. V priebehu niekoľkých sekúnd je možné skľučovadlo s vrtákom vymeniť za držiak bitov vrátane bitu, bez použitia akéhokoľvek náradia.
Vyberte si medzi kompletnou výbavou 2 akumulátormi, nabíjačkou a pevným plastovým kufríkom alebo strojom bez príslušenstva v krabici, keď už máte nejaké akumulátory. Samozrejme si môžete zakúpiť aj akumulátory a nabíjačky samostatne. Mimochodom, na všetky akumulátory Metabo sa vzťahuje 3-ročná záruka, bez zreteľa na počet nabíjacích cyklov.
Ďalšie podrobnosti, ako je jasné LED pracovné svetlo a praktický háčik na opasok, poskytujú ešte väčšie pohodlie pri práci.
  • Bezkefový vŕtací skrutkovač s extrémne kompaktnou konštrukciou pre univerzálne použitie.
  • Metabo Quick systém: Rýchla výmena upínača nástrojov a vložený nástroj pre flexibilný výkon prác.
  • S praktickým hákom na opasok a držiakom bitov, ktorý je možné upevniť na pravú alebo ľavú stranu.

Na najťažšie aplikácie odporúčame bezkefové typy, ktoré okamžite spoznáte podľa označenia „BL“. Majú tiež tepelnú ochranu proti preťaženiu, ktorá chráni motor pred prehriatím.

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.
Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Vrátane rýchloupínacieho skľučovadla, bez akumulátora a nabíjačky.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870073890.