{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | systémový kufor (L-Boxx) | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Bosch 18 V | |
Označenie výrobcu | GSR 18V-110C | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 4 Ah | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Konštrukcia motora | bezkefový motor | |
maximálny krútiaci moment mäkký | 47 Nm | |
maximálny krútiaci moment tvrdý | 110 Nm | |
Rozsah otáčok 1. stupeň | 0 min-1 - 480 min-1 | |
Rozsah otáčok 2. stupeň | 0 min-1 - 2 100 min-1 | |
Rozsah upínania rýchloskľučovadla | 1,5 mm - 13 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 13 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 82 mm | |
Hmotnosť | 2,2 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | <2,5 m/s2 | |
Rozhranie | Rozhranie Bluetooth | |
typické použitie | Heavy Duty | |
vhodné pre materiál | Drevo; Ocel | |
Druh produktu | Vŕtací skrutkovač | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Bezkefový motor, rozsah upínania rýchloupínacieho skľučovadla 1,5 – 13, v L-Boxx |
Číslo položky | 070245 GSR18110C | |
EAN/GTIN | 4059952525419 | |
Číslo výrobcu | 06019G010A |