{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | systémový kufor (L-Boxx) | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Bosch 18 V | |
Označenie výrobcu | GSR 18V-45 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 3 Ah | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Konštrukcia motora | bezkefový motor | |
maximálny krútiaci moment mäkký | 21 Nm | |
maximálny krútiaci moment tvrdý | 45 Nm | |
Rozsah otáčok 1. stupeň | 0 min-1 - 500 min-1 | |
Rozsah otáčok 2. stupeň | 0 min-1 - 1 900 min-1 | |
Rozsah upínania rýchloskľučovadla | 1,5 mm - 13 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 10 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 35 mm | |
Hmotnosť | 0,9 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | <2,5 m/s2 | |
typické použitie | Medium | |
Druh produktu | Vŕtací skrutkovač | |
USP1 | 18 v, 4-pólový motor DC | |
USP2 | Rýchloupínacie skľučovadlo s rozsahom upínania 1,5 – 13, s 2 akumulátormi, v L-Boxxe |
Číslo položky | 070243 GSR18V45 | |
EAN/GTIN | 4059952635675 |