• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Akumulátorový vŕtací skrutkovač s vymeniteľným skľučovadlom, 12 V, s 2 akumulátormi, v systémovom kufri L-Boxx, Typ: GSR1215FC

Č. pol.: 070242 GSR1215FC
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Balenie: systémový kufor (L-Boxx)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Bosch 12 V

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie systémový kufor (L-Boxx)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Bosch 12 V
Označenie výrobcu GSR 12V-15FC
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 2 Ah
Napätie akumulátora 12 V
Konštrukcia motora 2-pólový motor
maximálny krútiaci moment mäkký 15 Nm
maximálny krútiaci moment tvrdý 30 Nm
Rozsah otáčok 1. stupeň 0 min-1 - 400 min-1
Rozsah otáčok 2. stupeň 0 min-1 - 1 300 min-1
Rozsah upínania rýchloskľučovadla 0 mm - 10 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 10 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 19 mm
Hmotnosť 0,8 kg
maximálne vibrácie podľa EN < 1,9 m/s2
typické použitie Strong
vhodné pre materiál Drevo; Ocel
Druh produktu Vŕtací skrutkovač
USP1 s vymeniteľným skľučovadlom, 12 V
USP2 s 2 akumulátormi, v L-Boxxe

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 070242 GSR1215FC
EAN/GTIN 3165140847322
Číslo výrobcu 06019F6000
Výrobca Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Prevedenie:

Akumulátorový vŕtací skrutkovač Bosch
  • Kompaktný akumulátorový vŕtací skrutkovač 12 V s pravým/ľavým chodom.
  • S Electronic Motor Protection (EMP) a Electronic Cell Protection (ECP).
  • LED svetla pre osvetlenie pracovného prostredia a akumulátorový ukazovateľ stavu nabitia.
  • Viacstupňové nastavenie uťahovacieho momentu na presné skrutkovanie.
  • Elektronická regulácia otáčok na presné navrtávanie a skrutkovanie.
  • Softgrip.

Presná práca aj na ťažko prístupných miestach vďaka kompaktným rozmerom s držiakom bitov alebo vymeniteľným excentrickým alebo uhlovým nadstavcom. Flexibilná práca vďaka vymeniteľnému systému so štyrmi rôznymi nadstavcami FlexiClick. Pohodlná manipulácia: Nadstavce jednoducho zostanú na zariadení a nastavia 16 rôznych polôh.

Výhoda:

Všestranný, výber zo 4 skľučovadiel.

Rozsah dodávky:

Vrátane nabíjačky, excentrickej násady, skľučovadla vŕtačky, uhlovej vŕtacej násady, držiaka bitov a L-BOXX.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851073866.