{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | systémový kufor (L-Boxx) | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Bosch 12 V | |
Označenie výrobcu | GSR 12V-35 HX | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 3 Ah | |
Napätie akumulátora | 12 V | |
Konštrukcia motora | bezkefový motor | |
maximálny krútiaci moment mäkký | 15 Nm | |
maximálny krútiaci moment tvrdý | 30 Nm | |
Upínač nástrojov | vnútorný šesthran, 1/4 palca | |
Rozsah otáčok 1. stupeň | 0 min-1 - 400 min-1 | |
Rozsah otáčok 2. stupeň | 0 min-1 - 1 750 min-1 | |
Rozsah upínania rýchloskľučovadla | 0 mm - 10 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 10 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 19 mm | |
Hmotnosť | 0,8 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | < 1,9 m/s2 | |
Dĺžka | 126 mm | |
Výška | 160 mm | |
typické použitie | Strong | |
Druh produktu | Vŕtací skrutkovač | |
USP1 | 12V | |
USP2 | Bezkefový motor, v L-Boxx |
Číslo položky | 070241 GSR1235HX | |
EAN/GTIN | 4059952514000 | |
Číslo výrobcu | 06019J9100 |