Elektrický vypínací uťahovač S8020

Č. pol.: 070236 S8020
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu S8020
Rozsah krútiaceho momentu 3 cNm - 20 cNm
Počet otáčok na voľnobeh 700 - 1 000
Upínač nástrojov Rozmery 1/4 palec
Upínač nástrojov Profil pohonu Šesthran
Upínač nástrojov tvar E
Konštrukcia tyc
Hmotnosť 0,46 kg
Pracovná hlučnosť 67 dB(A)
Druh produktu priamy skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070236 S8020
EAN/GTIN 7322590055431
Číslo výrobcu 4221000273

Popis

Prevedenie:

Elektrické skrutkovače PRO zo série S8 zahŕňajú širokú škálu rôznych modelov, ktoré ponúkajú vysokú rýchlosť a presnosť. Ergonomicky navrhnutý skrutkovač S8 ponúka riešenie typu plug-and-play na montážne úlohy a sériové skrutkovanie s nízkym krútiacim momentom. Séria S8 bola vyvinutá na zvýšenie kvality a efektívnosti.
  • S vypínacou spojkou
  • Nastaviteľný krútiaci moment
  • Jednoduchá manipulácia
  • S rýchlovýmenným držiakom čepele pre čepele E 6.3

Poznámka:

Zodpovedajúci napájací adaptér nájdete ako: č. 070235 sk. ADAPTER. Vhodné čepele nájdete pod č. 674205 a ďalšími.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka