Akumulátorový skrutkovač s račňou v dlhej verzii, Typ: M12FHIR14L

Č. pol.: 070234 M12FHIR14L
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 12 V

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 12 V
Označenie výrobcu M12FHIR14LR
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 12 V
maximálny krútiaci moment tvrdý 47 Nm
maximálne otáčky 1. stupeň 0 min-1 - 450 min-1
Upínač nástrojov štvorhran 1/4 palca
Konštrukcia skrutkovač s račňou
Hmotnosť 1,1 kg
maximálne vibrácie podľa EN <2,5 m/s2
typické použitie Strong
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070234 M12FHIR14L
EAN/GTIN 4058546410759

Popis

Prevedenie:

Vysokorýchlostný akumulátorový skrutkovač s račňou a dlhou konštrukciou umožňuje používateľom lepší prístup v stiesnených priestoroch.
  • Elektronika REDLINK™ PLUS a bezkefový motor POWERSTATE™

Rozsah dodávky:

Bez akumulátora a nabíjačky.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073814 a č. 073839.