Akumulátorový vysávač na mokré a suché vysávanie M18VC2-0

Č. pol.: 070230 M18VC2-0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 18 V
  • Objemový tok: 1 300

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 18 V
Označenie výrobcu M18VC2-0
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
Objem kontajnera 7,5 l
Dĺžka sacej hadice 0,47 m
Objemový tok 1 300 l/min
Hmotnosť bez batérie 5,3 kg
Druh produktu Vysávač na mokré a suché vysávanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070230 M18VC2-0
EAN/GTIN 4058546219741
Číslo výrobcu 4933464029

Popis

Prevedenie:

Prenosný a výkonný akumulátorový vysávač 18V na mokré a suché vysávanie.
  • Podtlak 80 mbar.
  • Prevádzka až 30 minút s nabíjaním akumulátora (9,0 Ah).
  • Integrovaná funkcia vyfukovania.
  • Filter HEPA zachytí 99,97 % všetkých prachových častíc.
  • Objem kontajnera pevný/tekutý: 9,8 / 7,5 l.
  • Prietok vzduchu 1 300 l/min.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátora a nabíjačky.
Vrátane filtra, nasávacej hadice, trysky na hrubé nečistoty a štrbinovej trysky.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073816; č. 073827 a č. 073840.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka