{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 12 V | |
Označenie výrobcu | M12FIR12-0 | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Napätie akumulátora | 12 V | |
maximálny krútiaci moment tvrdý | 81 Nm | |
maximálne otáčky 1. stupeň | 0 min-1 - 175 min-1 | |
Upínač nástrojov | štvorhran 1/2 palca | |
Konštrukcia | skrutkovac s racnou | |
Hmotnosť | 1,5 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | <2,5 m/s2 | |
typické použitie | Strong | |
vhodné pre materiál | Drevo | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 070228 M12FIR12-0 | |
EAN/GTIN | 4058546029722 | |
Číslo výrobcu | 4933459800 |