Akumulátorový skrutkovač s račňou M12FHIR38

Č. pol.: 070228 M12FHIR38
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 12 V

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 12 V
Označenie výrobcu M12FHIR38
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 2 Ah
Napätie akumulátora 12 V
maximálny krútiaci moment tvrdý 47 Nm
maximálne otáčky 1. stupeň 0 min-1 - 450 min-1
Upínač nástrojov štvorhran 3/8 palca
Konštrukcia skrutkovac s racnou
Hmotnosť 1,4 kg
maximálne vibrácie podľa EN <2,5 m/s2
typické použitie Strong
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070228 M12FHIR38
EAN/GTIN 4058546341053
Číslo výrobcu 4933478172

Popis

Prevedenie:

MILWAUKEE – akumulátorová uhlová vŕtačka a račňový kľúč
  • elektronika REDLINK™ s plynulou reguláciou otáčok, R/L chodom a ochranou proti preťaženiu.
  • LED osvetlenie pracovného priestoru.
  • Červené lítium-iónové akumulátory s monitorovaním jednotlivých článkov a indikátorom úrovne nabitia.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátora a nabíjačky.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073814 a č. 073839.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka