Akumulátorový skrutkovač s račňou M12FHIR14

Č. pol.: 070228 M12FHIR14
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 12 V

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 12 V
Označenie výrobcu M12FHIR14
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 2 Ah
Napätie akumulátora 12 V
maximálny krútiaci moment tvrdý 47 Nm
maximálne otáčky 1. stupeň 0 min-1 - 450 min-1
Upínač nástrojov štvorhran 1/4 palca
Konštrukcia skrutkovac s racnou
Hmotnosť 1 kg
maximálne vibrácie podľa EN <2,5 m/s2
typické použitie Strong
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070228 M12FHIR14
EAN/GTIN 4058546341046
Číslo výrobcu 4933478171

Popis

Prevedenie:

MILWAUKEE – akumulátorová uhlová vŕtačka a račňový kľúč
  • elektronika REDLINK™ s plynulou reguláciou otáčok, R/L chodom a ochranou proti preťaženiu.
  • LED osvetlenie pracovného priestoru.
  • Červené lítium-iónové akumulátory s monitorovaním jednotlivých článkov a indikátorom úrovne nabitia.
Kompaktný vysokorýchlostný akumulátorový račňový kľúč s citlivým regulátorom rýchlosti.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátora a nabíjačky.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073814 a č. 073839.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka