Akumulátorový špeciálny skrutkovač C18RAD-0

Č. pol.: 070225 C18RAD-0
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 18 V

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 18 V
Označenie výrobcu C18RAD-0
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
maximálny krútiaci moment tvrdý 20 Nm
maximálne otáčky 1. stupeň 0 min-1 - 1 500 min-1
Upínač nástrojov ⌀ 1,0 − 10 mm
Konštrukcia uhlový vrtací skrutkovac
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 10 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 28 mm
Hmotnosť 1,9 kg
maximálne vibrácie podľa EN < 2,5 m/s2
typické použitie Strong
vhodné pre materiál Drevo; Ocel; Kamen
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070225 C18RAD-0
EAN/GTIN 4002395239085
Číslo výrobcu 4933427189

Popis

Prevedenie:

MILWAUKEE – akumulátorová uhlová vŕtačka a račňový kľúč
  • elektronika REDLINK™ s plynulou reguláciou otáčok, pravotočivým/ľavotočivým chodom a ochranou proti preťaženiu.
  • LED osvetlenie pracovného priestoru.
  • Červené lítiovo-iónové akumulátory s monitorovaním jednotlivých článkov a indikátorom úrovne nabitia.
Ľahká a praktická kompaktná uhlovávŕtačka na ťažko prístupné miesta, veľmi kompaktná – len 95 mm rohový rozmer. 10-stupňové elektronické nastavenie uťahovacieho momentu plus stupeň vŕtania, FIXTECRýchloupínacie skľučovadlo. Červená LED dióda signalizuje dosiahnutý krútiaci moment.

Výhoda:

Veľmi kompaktný, rozmer cez hrany iba 95 mm.

Rozsah dodávky:

Vrátane nabíjačky a prepravného kufríka.
Bez akumulátora a nabíjačky.

Poznámka:

Vhodný akumulátor č. 073816 veľ. MB18.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka