{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 4 V | |
Označenie výrobcu | M4D-202B | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 2 Ah | |
Napätie akumulátora | 4 V | |
maximálny krútiaci moment tvrdý | 5 Nm | |
maximálne otáčky 1. stupeň | 0 min-1 - 200 min-1 | |
maximálne otáčky 2. stupeň | 0 min-1 - 600 min-1 | |
Upínač nástrojov | E 6,3 | |
Konštrukcia | priamy skrutkovac | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 3 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 6 mm | |
Hmotnosť | 0,5 kg | |
typické použitie | Medium | |
vhodné pre materiál | Drevo; Ocel | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 070224 M4D2 | |
EAN/GTIN | 4002395000388 | |
Číslo výrobcu | 4933440475 |