{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | AEG typ B 12 V | |
Označenie výrobcu | BS 12 C2 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 2 Ah | |
Napätie akumulátora | 12 V | |
Konštrukcia motora | 2-pólový motor | |
maximálny krútiaci moment tvrdý | 34 Nm | |
maximálne otáčky 1. stupeň | 0 min-1 - 350 min-1 | |
maximálne otáčky 2. stupeň | 1 500 min-1 | |
Rozsah upínania rýchloskľučovadla | 1,5 mm - 10 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 10 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 20 mm | |
Hmotnosť | 1,1 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
typické použitie | Medium | |
vhodné pre materiál | Drevo; Ocel | |
Druh produktu | Vŕtací skrutkovač | |
USP1 | 12 V, 2-pólový motor | |
USP2 | upínacie skľučovadlo FIXTEC, s 2 akumulátormi |
Číslo položky | 070221 BS12C2 | |
EAN/GTIN | 4002395294336 | |
Číslo výrobcu | 4935447867 |