{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
Zodpovedajúca batéria - dodávateľ / typ batérie / napätie | AEG typ B 3 V | |
Názov výrobcu | SE3,6 | |
Typ | SE3 | |
Počet batérií v cene | 2 | |
Typ batérie | Li-Ion | |
Kapacita batérie | 1,5 Ah | |
Napätie batérie | 3,6 V | |
Maximálny krútiaci moment mäkký | 4,5 Nm | |
Maximálny krútiaci moment je tvrdý | 6,5 Nm | |
Maximálna rýchlosť 1. Prevodový stupeň | 0 min-1 - 200 min-1 | |
Maximálna rýchlosť 2. Prevodový stupeň | 0 min-1 - 600 min-1 | |
Skľučovadlo | E 6,3 | |
Dizajn | priamy skrutkovac | |
Maximálna špirálová vŕtačka⌀ v oceli | 3 mm | |
Maximálna špirálová vŕtačka⌀ do dreva | 6 mm | |
Hmotnosť | 0,6 kg | |
Typické použitie | Light | |
Vhodné pre materiál | Drevo; Ocel | |
Dodávky energie | Prevádzka s akumulátorom | |
Typ výrobku | Skrutkovač |
Číslo položky | 070220 SE3 | |
Číslo výrobcu | 4935413165 |