Číselník ø 58 mm, odečet 0,01 mm 10 mm

Č. pol.: 0702106
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Číslo položky 0702106
EAN/GTIN 4029713220037
Číslo výrobcu 0702106

Popis

Prevedenie:

  • Kovové pouzdro
  • Měřicí vřeteno je vyrobeno z nerezové oceli
  • Náhradní hrot sondy M 2,5
  • Upínací stopka Ø 8 mm
  • S koncentrickým ukazatelem
  • DIN 878

Popis:

Číselník s kovovým pouzdrem a soustřednými ručičkami. Rozsah měření 10 mm, hodnota stupnice 0,01 mm, 1 otočení ukazatele = 1 mm. Vnější kroužek Ø 58 mm. Měřicí kolík je vyroben z nerezové oceli. Upínací stopka Ø 8 mm h 6, vyměnitelný hrot sondy M 2,5 mm. Dodává se jednotlivě zabalené

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Otáčení ukazatele v mm: 1 mm
  • Rozsah měření v mm: 10 mm
  • Opakovatelnost [µm]: 3 µm
  • Analogová měřicí síla: 0,7 N

Norma:

DIN 878

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka