Príslušenstvo pre ručné skrutkovače Quick-In CHUCK-SKE

Č. pol.: 070208 CHUCK-SKE
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovací nástavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070208 CHUCK-SKE
EAN/GTIN 4014586420844
Číslo výrobcu 64203006010

Popis

Prevedenie:

Príslušenstvo QuickIN na doplnenie všetkých akumulátorových vŕtacích skrutkovačov FEIN s rozhraním QuickIN na skrutkovanie a závitovanie.
Samorezné skľučovadlo s plochými čeľusťami z masívneho kovu od spoločnosti Röhm. Zabraňuje otáčaniu špirálovitých vrtákov a závitníkov. Rozsah upínania 1,5 − 13 mm. Presná práca vďaka vysokej sústrednosti až do 0,35 mm. Kompatibilný so všetkými akumulátorovými skrutkovačmi FEIN s rozhraním QuickIN/QuickIN MAX.

Rozsah dodávky:

1 × skľučovadlo QuickIN s plochými čeľusťami, upínací rozsah 1,5 – 13 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka