{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | systémový kufor (L-Boxx) | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Bosch 18 V | |
Označenie výrobcu | ASCM 18-4 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
maximálny krútiaci moment mäkký | 45 Nm | |
maximálny krútiaci moment tvrdý | 90 Nm | |
maximálne otáčky 1. stupeň | 430 min-1 | |
maximálne otáčky 2. stupeň | 850 min-1 | |
maximálne otáčky 3. stupeň | 2 000 min-1 | |
maximálne otáčky 4. stupeň | 4 000 min-1 | |
Rozsah upínania rýchloskľučovadla | 1,5 mm - 13 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 13 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 60 mm | |
maximálne vibrácie podľa EN | <2,5 m/s2 | |
typické použitie | Heavy Duty | |
Druh produktu | Vŕtací skrutkovač | |
USP1 | 18 V, 2-rýchlostný | |
USP2 | Rozsah upínania rýchloupínacieho skľučovadla 1,5 – 13, v prepravnom kufríku |
Číslo položky | 070205 711SET |