{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | napätie Fein typ E 18 V | |
Označenie výrobcu | ABS 18 QC | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 3 Ah | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Konštrukcia motora | bezkefový motor | |
maximálny krútiaci moment mäkký | 32 Nm | |
maximálny krútiaci moment tvrdý | 60 Nm | |
maximálne otáčky 1. stupeň | 450 min-1 | |
maximálne otáčky 2. stupeň | 2 000 min-1 | |
Rozsah upínania rýchloskľučovadla | 1,5 mm - 13 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 13 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 50 mm | |
Hmotnosť | 1,7 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | <2,5 m/s2 | |
typické použitie | Strong | |
vhodné pre materiál | Drevo; Ocel | |
Druh produktu | Vŕtací skrutkovač | |
USP1 | 18 V, 2-rýchlostný | |
USP2 | Rozsah upínania rýchloupínacieho skľučovadla 1,5 – 13, v prepravnom kufríku |
Číslo položky | 070205 7113226H1 | |
EAN/GTIN | 2050002046511 | |
Výrobca | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |