Akumulátorový vŕtací skrutkovač bez akumulátora SB18LTBL

Č. pol.: 070122 SB18LTBL
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: Metabox
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Typ CAS 18 V

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Metabox
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Typ CAS 18 V
Označenie výrobcu SB 18 LT BL
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
Konštrukcia motora bezkefový
maximálny krútiaci moment mäkký 34 Nm
maximálny krútiaci moment tvrdý 75 Nm
Počet otáčok na voľnobeh 0 - 2 100
maximálna nárazová hodnota 31 950 min-1
Rozsah upínania rýchloskľučovadla 1,5 mm - 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 38 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu 13 mm
Hmotnosť bez batérie 1,2 kg
typické použitie Strong
Druh produktu Vŕtací skrutkovač s príklepom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070122 SB18LTBL
EAN/GTIN 4007430302359
Číslo výrobcu 602316890

Popis

Prevedenie:

Akumulátorová príklepová vŕtačka s bezkefovým motorom a dvojrýchlostnou prevodovkou.
Vyberte si medzi kompletnou súpravou s 2 akumulátormi, nabíjačkou a pevným plastovým kufríkom alebo strojom bez príslušenstva v krabici, keď už máte nejaké akumulátory. Samozrejme si môžete samostatne zakúpiť aj akumulátory a nabíjačky.
Mimochodom, na všetky akumulátory Metabo sa vzťahuje 3-ročná záruka, bez zreteľa na počet nabíjacích cyklov.
Ďalšie podrobnosti, ako je jasné LED pracovné svetlo a praktický háčik na opasok, poskytujú ešte vyššie pohodlie pri práci.
Všetky modely LT a LTX sú vybavené vysoko výkonným kladivom pre maximálny výkon vŕtania do kameňa a muriva. Impulzný režim triedy LTX účinne pomáha pri zaseknutých skrutkách alebo pri vŕtaní na hladkých povrchoch.
Na najťažšie aplikácie odporúčame bezkefové typy, ktoré okamžite spoznáte podľa označenia „BL“. Majú tiež tepelnú ochranu proti preťaženiu, ktorá chráni motor pred prehriatím.
  • Akumulátorová príklepová vŕtačka s optimálnym výkonom pre náročné aplikácie.
  • Vysoko výkonné kladivo pre tie najlepšie pracovné výsledky.
  • Integrované pracovné svetlo na osvetlenie pracovného priestoru.
  • S praktickým hákom na opasok a držiakom bitov, ktorý je možné upevniť na pravú alebo ľavú stranu.
  • Množstvo značiek, jeden akumulátorový systém: Tento produkt je možné kombinovať so všetkými 18 V akumulátormi a nabíjačkami značky CAS.

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.
Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Vrátane rýchloupínacieho skľučovadla a bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufríka.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870073890.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.